ECLIPSE
ウェルディングクランプ
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。
蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、
両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ
内側・外側両用
角度(°)
固定:30、60、90
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038314
NWIOWCC
1パック
52/85
14/18
75.5/125
9/15
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
65038323
NWIOWCL
1個
110
20
165
18
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください