曜日別特売

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65041629CJ030-23.523.5EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65041638CJ030-24.024EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041647CJ030-24.524.5EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041656CJ030-25.025EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041665CJ030-25.525.5EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041674CJ030-26.026EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041683CJ030-26.526.5EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65041699CJ030-27.027EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
65041708CJ030-28.028EEEブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする