ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65041884CJ010-24.024ブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65041893CJ010-24.524.5ブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65041909CJ010-25.525.5ブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65041918CJ010-26.026ブラック軽量、耐摩耗性、耐滑性
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする