ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。足幅EEEJIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)ブラック機能軽量、耐摩耗性、耐滑性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重(kN)
トラスコ品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65041927CJ020-23.523.510±0.1246-802013120328-23.5
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
65041936CJ020-24.02410±0.1247-111913120328-24.0
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
65041945CJ020-24.524.510±0.1247-589513120328-24.5
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65041954CJ020-25.02510±0.1247-277513120328-25.0
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65041963CJ020-26.02610±0.1247-272513120328-26.0
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65041979CJ020-26.526.510±0.1246-954113120328-26.5
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65041988CJ020-27.02710±0.1247-589013120328-27.0
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65041997CJ020-28.02810±0.1247-118113120328-28.0
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65042006CJ020-28.528.510±0.1249-148213120328-28.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする