BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ALENZA LX100
軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。
高次元の静粛性を実現。
SUV専用設計によるふらつき低減。
高い耐摩耗性能。
用途
タイヤ・足回り
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全51種類を絞り込む
リム径(inch)
選択してください
15
16
17
18
19
20
21
22
内容量
1個
1本
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
本数
適合ボディタイプ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65043449
215/65 R16
1本
215/65 R16
215
65
16
685
1本
SUV
PSR08133
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043458
215/70 R16
1本
215/70 R16
215
70
16
707
1本
SUV
PSR08134
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043467
175/80 R16
1本
175/80 R16
175
80
16
686
1本
SUV
PSR08135
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043476
225/60 R17
1本
225/60 R17
225
60
17
701
1本
SUV
PSR08136
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043485
215/60 R17
1本
215/60 R17
215
60
17
689
1本
SUV
PSR08137
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043494
245/65 R17
1本
245/65 R17
245
65
17
750
1本
SUV
PSR08138
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043503
235/65 R17
1本
235/65 R17
235
65
17
737
1本
SUV
PSR08139
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043519
265/70 R17
1本
265/70 R17
265
70
17
802
1本
SUV
PSR08140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043528
275/65 R17
1本
275/65 R17
275
65
17
789
1本
SUV
PSR08141
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043537
265/65 R17
1本
265/65 R17
265
65
17
776
1本
SUV
PSR08142
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043546
225/65 R17
1本
225/65 R17
225
65
17
724
1本
SUV
PSR08143
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043555
255/55 R18
1本
255/55 R18
255
55
18
737
1本
SUV
PSR08144
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043564
215/50 R18
1本
215/50 R18
215
50
18
672
1本
SUV
PSR08145
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043573
225/55 R18
1本
225/55 R18
225
55
18
704
1本
SUV
PSR08146
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043589
275/60 R18
1本
275/60 R18
275
60
18
787
1本
SUV
PSR08147
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043598
225/60 R18
1本
225/60 R18
225
60
18
727
1本
SUV
PSR08148
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043607
235/65 R18
1本
235/65 R18
235
65
18
762
1本
SUV
PSR08149
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043616
265/60 R18
1本
265/60 R18
265
60
18
775
1本
SUV
PSR08150
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043625
235/60 R18
1本
235/60 R18
235
60
18
739
1本
SUV
PSR08151
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043634
235/55 R18
1本
235/55 R18
235
55
18
715
1本
SUV
PSR08152
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043643
235/55 R19
1本
235/55 R19
235
55
19
741
1本
SUV
PSR08153
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043659
225/55 R19
1本
225/55 R19
225
55
19
730
1本
SUV
PSR08154
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043668
255/50 R19
1本
255/50 R19
255
50
19
737
1本
SUV
PSR08155
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043677
265/55 R19
1本
265/55 R19
265
55
19
774
1本
SUV
PSR08156
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043686
315/35 R20
1本
315/35 R20
315
35
20
728
1本
SUV
PSR08157
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043695
275/40 R20
1本
275/40 R20
275
40
20
728
1本
SUV
PSR08158
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043704
275/50 R21
1本
275/50 R21
275
50
21
808
1本
SUV
PSR08160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043713
235/55 R17
1本
235/55 R17
235
55
17
690
1本
SUV
PSR08161
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043729
285/60 R18
1本
285/60 R18
285
60
18
799
1本
SUV
PSR08162
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043738
225/50 R18
1本
225/50 R18
225
50
18
682
1本
SUV
PSR08163
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043747
285/45 R19
1本
285/45 R19
285
45
19
739
1本
SUV
PSR08164
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043756
255/45 R20
1本
255/45 R20
255
45
20
737
1本
SUV
PSR08165
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043774
245/45 R20
1本
245/45 R20
245
45
20
728
1本
SUV
PSR08167
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043783
275/45 R20
1本
275/45 R20
275
45
20
755
1本
SUV
PSR08168
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043799
295/35 R21
1本
295/35 R21
295
35
21
739
1本
SUV
PSR08169
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043808
195/80 R15
1本
195/80 R15
195
80
15
693
1本
SUV
PSR08170
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043817
285/40 R22
1本
285/40 R22
285
40
22
786
1本
SUV
PSR08171
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043826
285/50 R20
1本
285/50 R20
285
50
20
793
1本
SUV
PSR08178
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121699
PSR08419
1本
235/50R19 99V
235
50
19
719
1
-
PSR08419
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121708
PSR08420
1本
215/55R18 95V
215
55
18
693
1
-
PSR08420
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121717
PSR08561
1本
265/55R20 113V
265
55
20
800
1
-
PSR08561
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121726
PSR08564
1本
235/50R20 104V
235
50
20
744
1
-
PSR08564
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121735
PSR08566
1本
225/45R21 95W
225
45
21
735
1
-
PSR08566
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121744
PSR08562
1本
265/65R18 114V
265
65
18
801
1
-
PSR08562
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121760
PSR08565
1本
235/45R20 100W
235
45
20
720
1
-
PSR08565
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121769
PSR08563
1本
235/60R19 103V
235
60
19
765
1
-
PSR08563
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121778
PSR08560
1本
265/50R22 109V
265
50
22
825
1
-
PSR08560
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121787
PSR08553
1本
235/45R21 97W
235
45
21
745
1
-
PSR08553
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902888
PSR08600
1個
235/50R21
-
50
21
769
-
SUV
PSR08600
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902897
PSR08602
1個
265/60R20
-
60
20
826
-
SUV
PSR08602
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。