DURAVIS R207

DURAVIS R207 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小型トラック・バス用リブタイヤ。
ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)
ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65043853215/85 R16215/85 R162158516771LSR08444
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043869205/80 R175205/80 R17.52058017.5772LSR08445
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043878215/70 R175215/70 R17.52157017.5745LSR08446
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043887205/85 R16205/85 R162058516754LSR08447
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043896205/70 R175205/70 R17.52057017.5731LSR08448
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043905195/85 R16195/85 R161958516737LSR08449
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043914195/70 R175195/70 R171957017704LSR08450
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043923205/60 R175205/60 R172056017677LSR08451
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043939185/85 R16185/85 R161858516720LSR08452
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043948225/85 R16225/85 R162258516788LSR08453
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043957195/85 R15195/85 R151958515712LSR08454
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043966225/75 R16225/75 R162257516743LVR09650
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043975225/70 R16225/70 R162257016721LVR09651
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043984205/75 R16205/75 R162057516713LVR09652
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65043993205/70 R16205/70 R162057016693LVR09653
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044009205/65 R16205/65 R162056516672LVR09654
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044018195/75 R15195/75 R151957515673LVR09655
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044027185/75 R15185/75 R151857515658LVR09656
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044036185/70 R16185/70 R161857016665LVR09657
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044045175/75 R15175/75 R151757515643LVR09658
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044054185/65 R15185/65 R151856515621LVR09659
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044063175/80 R15175/80 R151758015661LVR09660
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044079205/80 R15205/80 R152058015709LVR09661
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする