曜日別特売

ECOPIA R710

ECOPIA R710 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R710 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R710 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ
長持ちと低燃費性能を高次元で実現

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65044088185/75 R15185/75 R151本1851575バン・小型トラックタイヤのみ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044097195/70 R15195/70 R151本1951570バン・小型トラックタイヤのみ
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044106235/60 R17235/60 R171本2351760バン・小型トラックタイヤのみ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする