BRIDGESTONE(ブリヂストン)
GL-R
ドレスアップバン用タイヤ。
商用車もインチアップでスタイリッシュに。
商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。
リバーシブルサイドデザインを採用。
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
タイヤ幅(mm)
215
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
ドレスアップ バン
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
偏平率(%)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65044115
215/65 R16C
215/65 R16
16
65
685
LVR09148
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044124
215/60 R17C
215/60 R17
17
60
689
LVR09149
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません