LUFT RV

LUFT RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。
ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。
環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプミニバン内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全8種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65044133205/55 R17205/55 R172055517657PSR14242
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044149215/50 R17215/50 R172155017646PSR14243
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044158215/55 R18215/55 R182155518693PSR14244
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044167225/50 R18225/50 R182255018682PSR14245
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044176225/45 R18225/45 R182254518659PSR14246
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044185215/65 R15215/65 R152156515660PSR00960
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044194215/70 R15215/70 R152157015682PSR00962
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044203205/70 R15205/70 R152057015668PSR00965
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする