BRIDGESTONE(ブリヂストン)
LUFT RVII
ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。
ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。
環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全13種類を絞り込む
タイヤサイズ
選択してください
195/65 R15
205/65 R15
205/65 R16
195/60 R16
215/65 R16
205/60 R16
215/60 R16
215/60 R17
215/55 R17
225/55 R17
225/55 R18
235/55 R18
235/50 R18
タイヤ幅(mm)
選択してください
195
205
215
225
235
リム径(inch)
15
16
17
18
偏平率(%)
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65044219
195/65 R15
195/65 R15
1本
195
15
65
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044228
205/65 R15
205/65 R15
1本
205
15
65
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044237
195/60 R16
195/60 R16
1本
195
16
60
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044246
205/60 R16
205/60 R16
1本
205
16
60
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044255
215/60 R16
215/60 R16
1本
215
16
60
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044264
215/65 R16
215/65 R16
1本
215
16
65
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044273
215/55 R17
215/55 R17
1本
215
17
55
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044289
225/55 R17
225/55 R17
1本
225
17
55
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044298
215/60 R17
215/60 R17
1本
215
17
60
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044307
235/50 R18
235/50 R18
1本
235
18
50
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044316
235/55 R18
235/55 R18
1本
235
18
55
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044325
225/55 R18
225/55 R18
1本
225
18
55
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044334
205/65 R16
205/65 R16
1本
205
16
65
ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません