曜日別特売

SL101

SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。
基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。
軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。
※ブリヂストンブランド商品ではありません。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65044343145/80 R12145/80 R121458012536PSR89363
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044359145/80 R13145/80 R131458013562PSR89364
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044368155/80 R13155/80 R131558013578PSR89365
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044395155/70 R13155/70 R131557013547PSR89368
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044404165/70 R13165/70 R131657013561PSR89369
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044413175/70 R13175/70 R131757013575PSR89370
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044429165/70 R14165/70 R141657014586PSR89371
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044438175/70 R14175/70 R141757014600PSR89372
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044447185/70 R14185/70 R141857014614PSR89373
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044456155/65 R13155/65 R131556513531PSR89374
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044465165/65 R13165/65 R131656513544PSR89375
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044474155/65 R14155/65 R141556514557PSR89376
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044483165/65 R14165/65 R141656514570PSR89377
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044499175/65 R14175/65 R141756514583PSR89378
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044508185/65 R14185/65 R141856514596PSR89379
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044517175/65 R15175/65 R151756515608PSR89380
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044526185/65 R15185/65 R151856515621PSR89381
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044535195/65 R15195/65 R151956515634PSR89382
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044544205/65 R15205/65 R152056515647PSR89383
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044569205/65 R16205/65 R162056516672PSR89385
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044578215/65 R16215/65 R162156516685PSR89386
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044377165/80 R13165/80 R131658013594PSR89366
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044386145/70 R12145/70 R121457012507PSR89367
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044553215/65 R15215/65 R152156515660PSR89384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする