SL201

SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。
基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。
軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。
※ブリヂストンブランド商品ではありません。

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65044587155/55 R14155/55 R141本1551455タイヤのみ
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044596165/55 R14165/55 R141本1651455タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044605165/60 R14165/60 R141本1651460タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044623165/50 R15165/50 R151本1651550タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044639165/55 R15165/55 R151本1651555タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044648175/60 R15175/60 R151本1751560タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044657185/55 R15185/55 R151本1851555タイヤのみ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044666185/60 R15185/60 R151本1851560タイヤのみ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044675195/50 R15195/50 R151本1951550タイヤのみ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044684195/55 R15195/55 R151本1951555タイヤのみ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044693195/60 R15195/60 R151本1951560タイヤのみ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044709165/50 R16165/50 R161本1651650タイヤのみ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044718175/60 R16175/60 R161本1751660タイヤのみ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044727185/55 R16185/55 R161本1851655タイヤのみ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044736195/50 R16195/50 R161本1951650タイヤのみ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044745195/55 R16195/55 R161本1951655タイヤのみ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044754195/60 R16195/60 R161本1951660タイヤのみ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044763205/50 R16205/50 R161本2051650タイヤのみ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044779205/55 R16205/55 R161本2051655タイヤのみ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044788205/60 R16205/60 R161本2051660タイヤのみ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044797215/55 R16215/55 R161本2151655タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044806215/60 R16215/60 R161本2151660タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044815205/40 R17205/40 R171本2051740タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044824215/40 R17215/40 R171本2151740タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044833215/45 R17215/45 R171本2151745タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044849215/50 R17215/50 R171本2151750タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044858215/55 R17215/55 R171本2151755タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044867215/60 R17215/60 R171本2151760タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044876225/45 R17225/45 R171本2251745タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044885225/55 R17225/55 R171本2251755タイヤのみ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044894235/45 R17235/45 R171本2351745タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044903255/40 R17255/40 R171本2551740タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044919215/35 R18215/35 R181本2151835タイヤのみ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044928215/40 R18215/40 R181本2151840タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044937215/45 R18215/45 R181本2151845タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044946215/55 R18215/55 R181本2151855タイヤのみ
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044955225/40 R18225/40 R181本2251840タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044964225/45 R18225/45 R181本2251845タイヤのみ
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044973225/50 R18225/50 R181本2251850タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044989225/55 R18225/55 R181本2251855タイヤのみ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65044998235/40 R18235/40 R181本2351840タイヤのみ
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045007245/45 R18245/45 R181本2451845タイヤのみ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045016255/35 R18255/35 R181本2551835タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045025265/35 R18265/35 R181本2651835タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045034225/35 R19225/35 R191本2251935タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045043225/40 R19225/40 R191本2251940タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045059225/45 R19225/45 R191本2251945タイヤのみ
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045068235/35 R19235/35 R191本2351935タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045077245/35 R19245/35 R191本2451935タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65045086245/40 R19245/40 R191本2451940タイヤのみ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする