曜日別特売

カーマット カットタフマット

カーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォームカーマット カットタフマット - ボンフォーム

フロア形状に合わせて自由に切れるカーマット傷や汚れに強い素材を使用!
キズや汚れに強いタフな素材カーマット。
フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。
汚れをキャッチする3D構造。
裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。
幅広い車種に対応する汎用マットです。

ブラック材質(本体)[表地]TPE、[熱可塑性エラストマー]、[裏地]ポリエステル100%使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650451836462-01BK前席1枚 48×65cm約48×0.5~2.5×65約540
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
650451996462-48BK前席SS・後席兼用1枚 50×48cm約50×0.5~2.5×48約430
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする