(3件のレビュー)

●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業横(mm)155入数(枚)10タイプ2本しめひもタイプTGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10内容量1箱(10枚)
注意
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640776168511-DS2 N95以上
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

安全のトップランナー 使い捨て防塵マスク
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 鋼材の切削、溶接

使い捨てマスクの中でも、DS2規格で、排気弁付きがポイントです。
排気弁があるのでメガネが曇りにくいです。
付け心地も比較的快適です。

対象商品 : 64077616
2023-06-20
用途: 補修、塗装作業時

粉塵やほこりなど工事現場では、たくさんの物質が飛び交います。
そこで普通のマスクではなく、防塵マスクを会社で採用することとなり、
早速使ってみましたが思ったよりも息がしやすくとても使いやすかったです。
使い捨てなのもとても良いです。
お試しで購入しましたが、大量購入したいと思いました!

対象商品 : 64077616
2022-01-30
用途: 古民家清掃時の防塵、防菌用
医療・福祉・介護関連業

排気弁があるので作業の継続が容易です。ゴム紐は少しきつめ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする