GARDEN FRIENDS
園芸鋏用 立ばね
立型交換バネ。
用途
園芸用鋏の補修に。
使用目的
補修
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
最大開き(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047134
A-501
46
小
40
1.8
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
5日以内出荷
65047143
A-502
56
中
50
2
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
5日以内出荷
65047159
A-503
66
大
66
2.3
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください