大五郎
関東ジョレンの柄 角ヒツ
ジョレン等の修繕に。
用途
関東ジョレン用交換柄
材質
朴材
全長(mm)
900
縦(mm)
32(取り付け部)
横(mm)
30(取り付け部)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048446
20286
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください