木柄アメリカンレーキ 14本爪

木柄アメリカンレーキ 14本爪 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
日本製。アメリカンレーキ14本爪。

用途土のならし作業・集草作業・田植えの作業に。全長(mm)1500横幅(mm)360材質(柄部)天然木材質(頭)高炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65049006303543601500
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする