近與
鋼付 刈込鋏
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
はがねを使用し切れ味長持ち!
用途
庭木の刈り込み、枝の剪定などに。
材質
刃物用炭素鋼S15C/SK85
全長(mm)
690
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
450
使用目的
刈り込み、剪定など
切断対象
庭木、枝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049286
34055
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください