鋼付 鞘鉈 両刃

鋼付 鞘鉈 両刃 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。
山菜取りやキャンプなどにも。

用途森林、山での枝打ちや調木に。材質地金:炭素鋼S15C刃先形状両刃材質(柄部)材質(刃)炭素鋼SK85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504934734073345165173
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
6504935634079365180175
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする