花酔
鋼付 両刃サヤ付鉈
切れ味・使いやすさを追求した鉈。
極上の青鋼を鍛え上げ、丁寧に水研ぎで仕上げた鉈。
全鋼品と違い、容易に研ぎ直しができる。
握りやすく、滑りにくい形状。
用途
枝打ち作業に!
刃先形状
両刃
材質(刃)
高級青鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049864
165mm
370
165
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
65049873
180mm
400
180
オープン
取扱い終了
65049889
210mm
425
210
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください