曜日別特売

COZY PACK

COZY PACK - DNT(大日本塗料)COZY PACK - DNT(大日本塗料)COZY PACK - DNT(大日本塗料)

塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。
それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。
そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。
特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。
オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。
(においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります)
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。
また、水性なので安心・安全です。

用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え主成分エマルション硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15塗布方法刷毛・ローラー使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2塗装間隔(20℃)2時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※用途以外に使用する場合メーカーにお問い合わせください。
全681種類を絞り込む
内容量
681種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050546-1缶(16kg)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050555-1缶(4kg)
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050573-1缶(4kg)JN-90
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050598-1缶(4kg)JN-85
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050616-1缶(4kg)JN-80
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050634-1缶(4kg)JN-75
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050659-1缶(4kg)JN-70
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050686-1缶(4kg)JN-60
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050704-1缶(4kg)JN-50
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050729-1缶(4kg)J02-80H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050738-1缶(4kg)J05-60D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050747-1缶(4kg)J05-90A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050756-1缶(4kg)J05-85A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050765-1缶(4kg)J05-80A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050774-1缶(4kg)J05-75A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050783-1缶(4kg)J05-70A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050808-1缶(4kg)J05-90B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050817-1缶(4kg)J05-85B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050826-1缶(4kg)J05-80B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050835-1缶(4kg)J05-75B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050878-1缶(4kg)J05-70D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050887-1缶(4kg)J05-80L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050896-1缶(4kg)J07-80H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050905-1缶(4kg)J07-70F
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050914-1缶(4kg)J09-60H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050923-1缶(4kg)J09-80D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050939-1缶(4kg)J09-70D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050948-1缶(4kg)J09-60D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050966-1缶(4kg)J09-90D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050975-1缶(4kg)J09-80F
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050984-1缶(4kg)J09-70H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65050993-1缶(4kg)J09-50L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051018-1缶(4kg)J12-80H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051027-1缶(4kg)J12-80F
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051045-1缶(4kg)J12-50H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051054-1缶(4kg)J15-90A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051063-1缶(4kg)J15-85A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051079-1缶(4kg)J15-80A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051088-1缶(4kg)J15-75A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051097-1缶(4kg)J15-70A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051106-1缶(4kg)J15-65A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051124-1缶(4kg)J15-90B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051133-1缶(4kg)J15-85B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051149-1缶(4kg)J15-80B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051158-1缶(4kg)J15-75B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051167-1缶(4kg)J15-70B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051176-1缶(4kg)J15-65B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051185-1缶(4kg)J15-60B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051194-1缶(4kg)J15-80D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65051203-1缶(4kg)J15-70D
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする