曜日別特売

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
発光色
信号線接点容量
引出し線長さ(mm)
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲(V)
突入電流(A)
閃光速度(min-1)
IP等級
引出し線線種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46572775ACM-24MR-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂0.915電源電圧以上、50mA以上500最大9019~295140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572784ACM-24MY-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂0.915電源電圧以上、50mA以上500最大9019~295140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572766ACM-24MG-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂0.915電源電圧以上、50mA以上500最大9019~295140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
46572757ACM-24MB-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂0.915電源電圧以上、50mA以上500最大9019~295140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572696ACM-100MR-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大9090~1201140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572705ACM-100MY-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大9090~1201140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572687ACM-100MG-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大9090~1201140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
46572671ACM-100MB-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大9090~1201140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572732ACM-200MR-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大90180~2400.5140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572741ACM-200MY-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大90180~2400.5140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46572723ACM-200MG-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大90180~2400.5140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
46572714ACM-200MB-Dボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂1.115DC24V以上、50mA以上500最大90180~2400.5140IP53(正方向取付時)VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯
37,430
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46572757
2018-06-15
用途: パレットの荷物の供給依頼を知らせる
自動車・二輪車・自転車関連業

納期が早く、他のメーカーに比べて要望する機能がついていたので使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする