ミニスクレーパーバー(ヘラ型)

ミニスクレーパーバー(ヘラ型) - CUSTOR(クストー)ミニスクレーパーバー(ヘラ型) - CUSTOR(クストー)ミニスクレーパーバー(ヘラ型) - CUSTOR(クストー)
(1件のレビュー)

こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。

用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65096545FT-17B21Z
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65096545
2024-10-07
用途: ウェザーストリップ交換時の接着剤残りの除去
製造業

糊剥がしとの併用で細かい部分まで剥がせた。局所的に圧をかけられるのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする