CUSTOR(クストー)
超ロングプライバー
大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します!
また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
用途
大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
□15
全長(mm)
925
質量(kg)
1.98
ブレード長さ(mm)
965
アングル(°)
25
先端幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65096615
A-878
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください