CUSTOR(クストー)
シールリムーバーセット
こんなお得な商品も!
オーリング シールピックツール セット
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(46)
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途
トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等
軸長(mm)
135~138、61~65
先端寸法(mm)
16.5
柄長さ(mm)
65
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65096676
ST-24573
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください