曜日別特売

テーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き)

テーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨテーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き) - コクヨ

多様な働き方をサポート。アクティブな空間を作る昇降フラップテーブル。

高さ(mm)900キャスター有(ストッパー2個付き)支柱(mm)60.5材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)芯材天板:パーティクルボード 天板厚み:24mm材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65075448TIN-SK1207M-BPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトブラック脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075457TIN-SK1207H-BP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークブラック脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075466TIN-SK1207H-BW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローブラック脚1200×750×90033.4
158,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075475TIN-SK1207H-BW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーブラック脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075484TIN-SK1207H-BW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックブラック脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075493TIN-SK1207H-BW1AG1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)パーシアンレッドブラック脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075509TIN-SK1207H-BW1Q61(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ディープグリーンブラック脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075518TIN-SK1207H-BW1W11(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エイジドナチュラルブラック脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075527TIN-SK1207M-BY3Y31(表面材)ティンバーミディアム、(エッジ)ティンバーミディアムブラック脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075536TIN-SK1207M-WPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075545TIN-SK1207H-WP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075554TIN-SK1207H-WW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075563TIN-SK1207H-WW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075579TIN-SK1207H-WW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075588TIN-SK1207H-WW1AG1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)パーシアンレッドホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075597TIN-SK1207H-WW1Q61(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ディープグリーンホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075606TIN-SK1207H-WW1W11(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エイジドナチュラルホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075615TIN-SK1207M-WY3Y31(表面材)ティンバーミディアム、(エッジ)ティンバーミディアムホワイト脚1200×750×90033.4
158,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075649TIN-SK1209M-BPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトブラック脚1200×900×90038.4
167,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075658TIN-SK1209H-BP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075667TIN-SK1209H-BW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075676TIN-SK1209H-BW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075685TIN-SK1209H-BW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075694TIN-SK1209H-BW1AG1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)パーシアンレッドブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075703TIN-SK1209H-BW1Q61(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ディープグリーンブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075719TIN-SK1209H-BW1W11(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エイジドナチュラルブラック脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075728TIN-SK1209M-BY3Y31(表面材)ティンバーミディアム、(エッジ)ティンバーミディアムブラック脚1200×900×90038.4
167,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075737TIN-SK1209M-WPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075746TIN-SK1209H-WP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075755TIN-SK1209H-WW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075764TIN-SK1209H-WW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075773TIN-SK1209H-WW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075789TIN-SK1209H-WW1AG1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)パーシアンレッドホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075798TIN-SK1209H-WW1Q61(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ディープグリーンホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075807TIN-SK1209H-WW1W11(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エイジドナチュラルホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075816TIN-SK1209M-WY3Y31(表面材)ティンバーミディアム、(エッジ)ティンバーミディアムホワイト脚1200×900×90038.4
167,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075843TIN-SK1507M-BPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトブラック脚1500×750×90038.3
168,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075859TIN-SK1507H-BP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークブラック脚1500×750×90038.3
168,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075868TIN-SK1507H-BW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075877TIN-SK1507H-BW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075886TIN-SK1507H-BW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075895TIN-SK1507H-BW1AG1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)パーシアンレッドブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075904TIN-SK1507H-BW1Q61(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ディープグリーンブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075913TIN-SK1507H-BW1W11(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エイジドナチュラルブラック脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075929TIN-SK1507M-BY3Y31(表面材)ティンバーミディアム、(エッジ)ティンバーミディアムブラック脚1500×750×90038.3
168,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075938TIN-SK1507M-WPWPW1(表面材)ホワイト、(エッジ)ホワイトホワイト脚1500×750×90038.3
168,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075947TIN-SK1507H-WP1P11(表面材)ナチュラルオーク、(エッジ)ナチュラルオークホワイト脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075956TIN-SK1507H-WW11V1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)シャルトルーズイエローホワイト脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075965TIN-SK1507H-WW15K1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)エジプシャンブルーホワイト脚1500×750×90038.3
168,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65075974TIN-SK1507H-WW16C1(表面材)エイジドナチュラル、(エッジ)ブラックホワイト脚1500×750×90038.3
168,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする