長沢製作所
キーレックス1100(シリンダー組込タイプ)
種別
自動施錠ノブ
材質
アルミ
色
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
内容量
1個
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40985183
22613L-MS
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください