日本金属探知機製造
鉄専用ハンディ型検針器
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。
新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様
警報:検出音
寸法(mm)
115X110X43
質量(g)
215(電池含む)
電池寿命(時間)
約120(1日4時間使用時)
使用電池
単3×2本
検出範囲(mm)
2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
内容量
1個
注意
※オキシライド乾電池を使用しないで下さい。誤作動する可能性がございます。
※磁気に影響を受けるもの(ペースメーカー等の医療機器、磁気カード、腕時計など)を近づけないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65077015
ORB-P5
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください