曜日別特売

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。
インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。
インサートは3つの切れ刃を備えています。
1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。
2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。
3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※バーチカル加工は副切れ刃なしインサートを推奨致します。(MPHW0603○○ZEL)
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※MZ1000、BH250は湿式切削には適しません。乾式(エアーブロー)での使用をお願いします。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
全29種類を絞り込む
材種
コーナーR(mm)
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
精度
材種
チップ幅(mm)
寸法W(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40911473MPHW060302ZEL MZ10001箱(10個)H級MZ10006.35-3.183(チップ)0.2
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911482MPHW060302ZEL-0.5 MZ10001箱(10個)H級MZ10006.350.53.183(チップ)0.2
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39381126MPHW060304ZEL JP41051箱(10個)H級JP41056.35-3.183(チップ)0.4
17,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
40911491MPHW060304ZEL MZ10001箱(10個)H級MZ10006.35-3.183(チップ)0.4
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911507MPHW060304ZEL ATH08M1箱(10個)H級ATH08M6.35-3.183(チップ)0.4
17,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
89762225MPHW060304ZEL-0.5 JP41051箱(10個)H級JP41056.350.53.183(チップ)0.4
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911525MPHW060304ZEL-0.5 MZ10001箱(10個)H級MZ10006.350.53.183(チップ)0.4
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911534MPHW060304ZEL-0.5 ATH08M1箱(10個)H級ATH08M6.350.53.183(チップ)0.4
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
40911552MPHW060304ZFL SD50101箱(10個)H級SD50106.35-3.183(チップ)0.4
24,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
39381135MPHW060308ZEL JP41051箱(10個)H級JP41056.35-3.183(チップ)0.8
17,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
39381144MPHW060308ZEL JP41201箱(10個)H級JP41206.35-3.183(チップ)0.8
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40911561MPHW060308ZEL MZ10001箱(10個)H級MZ10006.35-3.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40911595MPHW060308ZEL ATH08M1箱(10個)H級ATH08M6.35-3.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89762234MPHW060308ZEL-1.5 JP41051箱(10個)H級JP41056.351.53.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89762252MPHW060308ZEL-1.5 JP41201箱(10個)H級JP41206.351.53.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911622MPHW060308ZEL-1.5 MZ10001箱(10個)H級MZ10006.351.53.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911656MPHW060308ZEL-1.5 ATH08M1箱(10個)H級ATH08M6.351.53.183(チップ)0.8
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40911665MPHW060308ZEL-1.5 BH2501箱(2個)H級BH2506.351.53.183(チップ)0.8
54,320
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40911692MPHW060308ZFL SD50101箱(10個)H級SD50106.35-3.183(チップ)0.8
24,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39381153MPHW060320ZEL JP41051箱(10個)H級JP41056.35-3.183(チップ)2
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40911701MPHW060320ZEL MZ10001箱(10個)H級MZ10006.35-3.183(チップ)2
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40911717MPHW060320ZEL ATH08M1箱(10個)H級ATH08M6.35-3.183(チップ)2
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40911726MPHW060320ZEL BH2501箱(2個)H級BH2506.35-3.183(チップ)2
54,320
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39381257MPNW060308ZEL JP41201箱(10個)N級JP41206.35-3.183(チップ)0.8
13,400
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
39381248MPNW060308ZEL JM41601箱(10個)N級JM41606.35-3.183(チップ)0.8
13,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
40911963MPNW060308ZEL JS40601箱(10個)N級JS40606.35-3.183(チップ)0.8
13,400
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
39381275MPNW060320ZEL JP41201箱(10個)N級JP41206.35-3.183(チップ)2
13,400
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
39381266MPNW060320ZEL JM41601箱(10個)N級JM41606.35-3.183(チップ)2
13,400
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912024MPNW060320ZEL JS40601箱(10個)N級JS40606.35-3.183(チップ)2
13,400
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする