三脚セットで熱中症予防キャンペーン。三脚と本体セット時、本体黒球部分の高さ150cm以上可能です。屋外での正確な暑さ指数(WBGT)の測定には黒球型熱中症計を。
JIS B 7922 クラス2準拠
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定。
・体育の授業や部活動での自動、生徒の安全管理に。
・高温環境での作業の安全管理に。
・道路、保全工事、農作業に
仕様本体はハードケース入り(収納、保管用)、【リアルタイム通信】RS-232C 通信(オプションのケーブルが必要)付属品9V電池6F22(006P)×1、取扱説明書×1、指針シール(3種1シート)質量(g)約250(電池含む)電源9V電池6F22(006P)×1個全高(mm)1520(三脚/ZF-400WSH)測定精度温度:±0.6℃黒球温度:±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数:±2.0℃湿度:±3.0%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5.0%RH(左記以外)球径(Φmm)60(黒球)分解能温度/黒球温度/WBGT指数 :0.1℃、湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)温度:0~50、黒球温度:0~80、WBGT指数:0~50風速(m/s)設定範囲:0.1~3.0の範囲において0.1単位で設定可能機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)/MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×30×275サンプリング約2秒電池寿命(連続時間)約600(アラーム動作なしの場合)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)使用環境条件0~50℃/95%RH以下音量(dB)約75アラームWBGT20.0~49.9℃の範囲において0.1℃単位で設定可能(アラーム解除不可)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0内容量1セット