曜日別特売

デザインドラム

デザインドラム - 日動工業デザインドラム - 日動工業
(1件のレビュー)

電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ

用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付内容量1台
注意
※センサーを復帰する際は必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際、急に動き出して危険です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65077925DM-33-Sデニム
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65077943CO-33-S迷彩
オープン
取扱い終了
65077934ZA-33-Sゼブラ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-25
用途: 作業時
東建築合同会社建設業・工事業

良かったです
でも商品来るまで1ヶ月半かかったのは残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする