ゼピール
ミニライスクッカー
一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。
しゃもじと計量カップ付!
仕様
基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後
付属品
しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード
消費電力(W)
210
モード
炊飯/おかゆ/予約/保温
炊飯容量
0.8L(1.5合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65078476
MRC-15L-GRG
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください