曜日別特売

CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板

CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 - 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 - 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 - 中央工産

高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。
単位質量当りの発生電気量が大。
耐用年数の大きな設計が可能。
有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。
軽量。
電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能

用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等内容量1枚
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
取付ボルト
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65080357CA-7A20701500.51M12×30L75
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65080366CA-7B25701500.65M12×30L75
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080375CA-8A201002001.1M16×30L(M12も使用可)110
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65080384CA-8B301002001.6M16×30L(M12も使用可)110
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080393CA-9A201503002.5M16×30L160
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080409CA-9B251503002.95M16×30L160
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080418CA-9C301503003.5M16×30L160
オープン7,598
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする