曜日別特売
モノタロウ

LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き

LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き - モノタロウLEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き - モノタロウLEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き - モノタロウ
(6件のレビュー)

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。

奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15
注意
※抵抗器はウィンカー作動時に発熱します。
※ボディやフレームなどの鉄板部分への取り付け、抵抗器の固定には針金やネジなどの鉄部品で固定してください。樹脂や両面テープなどを使用すると溶けます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
左右区別
定格電圧(V)
主な適合純正品番
定格
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082956-1袋(2セット)左右兼用オレンジ12該当なし12V 10Ω
999
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65082974-1袋(2セット)左右兼用オレンジ24該当なし24V 27Ω
999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り66点です
65082947-1袋(1セット)左右兼用---12V 10Ω
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
65082965-1袋(1セット)左右兼用---24V 27Ω
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65082947-65082956-- LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き モノタロウ 65082956LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付きモノタロウ1袋(2セット)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
65082965-65082974-- LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き モノタロウ 65082974LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付きモノタロウ1袋(2セット)
799
税込879
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65082974
2025-06-14
用途: LEDウインカー用
その他業種

市販のLEDランプをウインカーに装着するために使用した。放熱器が付いているが熱を逃がすためにアルミ板を介してとりつけた。配線の防水もされており信頼性が高そう。ノントラブルで使用中

1が参考にしています
対象商品 : 65082956
2024-03-07
用途: HONDAゴリラに使用
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

6Vゴリラにコンバージョンキットで12Vに変換してLEDウインカー球にした車両に取り付けました。
LED球にしてそのままだと、もう1台のモンキーは正常に可動しましたが、ゴリラは何故かハザード状態になり、走行が困難な為ハイフラ防止抵抗器で上手く出来るかと思い購入してさっそく説明書どおり取り付けして、スイッチ・オン!正常にウインカーリレーが可動しました。本当に助かりました。これでLED球を無駄にしないですみました。

対象商品 : 65082956
2024-05-07
用途: ハイフラ防止
運輸・通信業

ウインカーをLEDにしたので、使用しました。他の商品も使ったので、よくわかりません

1が参考にしています
対象商品 : 65082956
2022-10-11
用途: LEDウィンカーランプに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカーをLEDユニットに改造している車両に使用!普通のウインカーの点滅になりGood!でした。

対象商品 : 65082956
2022-04-07
用途: オートバイ(250)のウインカーバルブをLEDに交換したためハイフラ現象が発生しました。これを解消するために購入しました。
関電プラント株式会社建設業・工事業

他社でもブランド品が発売されていましたが、単なる抵抗だけに数千円を支出する気になれなかったため、モノタロウブランドを購入しました。商品の外観はしっかりとした作りと感じました。LEDバルブ配線への接続に必要なエレクトロタップも同梱されており、あとは工具を使用するのみとなっています。使用時の発熱量が不明なため設置場所は実物をみて考えたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 65082956
2022-04-28
用途: CNC25、セレナHWS リヤウインカーLEDバルブ装着
ANT総合警備株式会社サービス業

LEDバルブを入手したのに使わないのはもったいないがウインカーリレーを持たない車種にはハイフラの解消は本商品であると解り早速装着してみました。
機能は言うまでもなく正常に点滅となり安心しました。但し満足に欠ける部分ですが、エレクトロタップが如何せん噛み込み難いところでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする