曜日別特売

ぶどう糖 塩ラムネ

ぶどう糖 塩ラムネ - 昭和商会
(5件のレビュー)

「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート!
美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。
口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!

用途熱中症対策や塩分補給に成分(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg種類飴・タブレット容量(g)約460(約200粒)原材料ぶどう糖、食塩/クエン酸香味ラムネ味内容量1袋(460g×1袋)
注意
※仕様変更がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083936N11-06
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65083936
2025-08-20
用途: 熱中症対策
製造業

タブレットが1粒ごとに個包装されていて、弊社では使いやすく助かりました。

対象商品 : 65083936
2024-08-19
用途: 食品工場にて使用
製造業

現場の熱中症対策用で購入しました。
個包装で大容量、お得感もあります。

対象商品 : 65083936
2024-03-28
用途: 運転中の間食品

大変良く汗をかくので身体の体調維持のためにも丁度いいです

対象商品 : 65083936
2022-07-28
用途: 作業員の熱中症予防
サービス業

暑い中でも飴のように溶けてべたついたりしないと好評です。
口の中ですぐに溶けて水分が欲しくなるので、塩分と水分を両方補給できます。
力を加えると割れて粉々になってしまうことがあるようです。

対象商品 : 65083936
2022-08-02
用途: 工場内作業

他のタブレットは、なんだか分からないカタカナの材料が使われているが、
これは、ブドウ糖、クエン酸、食塩しか書いていないので、購入。
(本当にそうか分かりませんが)
小さめのタブレットで、塩気のあるラムネって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする