ダイア
チップソー
適合機種
SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R
内容量
1枚
関連資料:
(1.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65085318
ZC1075Y
100
26
1.6
鉄筋(D10~D25)
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください