折りたたみ式フライトテーブル

折りたたみ式フライトテーブル - ニシキ工業折りたたみ式フライトテーブル - ニシキ工業折りたたみ式フライトテーブル - ニシキ工業折りたたみ式フライトテーブル - ニシキ工業折りたたみ式フライトテーブル - ニシキ工業

天板を中央で折りたたみ収納できる会議テーブル。

仕様脚部キャスター付、下棚付高さ(mm)700種類折りたたみ式内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65088809LK-1545Sローズ1500×450×70027メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088818LK-1545Sチーク1500×450×70027メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088827LK-1545Sアイボリー1500×450×70027メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088836LK-1545Sニューグレー1500×450×70027メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088845LK-1560Sローズ1500×600×70029.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088854LK-1560Sチーク1500×600×70029.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088863LK-1560Sアイボリー1500×600×70029.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088879LK-1560Sニューグレー1500×600×70029.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088888LK-1845Sローズ1800×450×70029メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088897LK-1845Sチーク1800×450×70029メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088906LK-1845Sアイボリー1800×450×70029メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088915LK-1845Sニューグレー1800×450×70029メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
101,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088924LK-1860Sローズ1800×600×70031.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088933LK-1860Sチーク1800×600×70031.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088949LK-1860Sアイボリー1800×600×70031.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088958LK-1860Sニューグレー1800×600×70031.5メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
112,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088967LK-1875Sローズ1800×750×70036メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
140,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088976LK-1875Sチーク1800×750×70036メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
140,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088985LK-1875Sアイボリー1800×750×70036メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
140,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088994LK-1875Sニューグレー1800×750×70036メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
140,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089003LK-1890Sローズ1800×900×70045メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
146,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089019LK-1890Sチーク1800×900×70045メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
146,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089028LK-1890Sアイボリー1800×900×70045メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
146,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089037LK-1890Sニューグレー1800×900×70045メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
146,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089046LK-1545Tローズ1500×450×70022メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089055LK-1545Tチーク1500×450×70022メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089064LK-1545Tアイボリー1500×450×70022メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089073LK-1545Tニューグレー1500×450×70022メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089089LK-1560Tローズ1500×600×70024.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089098LK-1560Tチーク1500×600×70024.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089107LK-1560Tアイボリー1500×600×70024.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089116LK-1560Tニューグレー1500×600×70024.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089125LK-1845Tローズ1800×450×70024メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089134LK-1845Tチーク1800×450×70024メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089143LK-1845Tアイボリー1800×450×70024メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089159LK-1845Tニューグレー1800×450×70024メラミン化粧板(共巻)
84,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089168LK-1860Tローズ1800×600×70026.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089177LK-1860Tチーク1800×600×70026.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089186LK-1860Tアイボリー1800×600×70026.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089195LK-1860Tニューグレー1800×600×70026.5メラミン化粧板(共巻)
94,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089204LK-1875Tローズ1800×750×70031メラミン化粧板(共巻)
135,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089213LK-1875Tチーク1800×750×70031メラミン化粧板(共巻)
135,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089229LK-1875Tアイボリー1800×750×70031メラミン化粧板(共巻)
135,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089238LK-1875Tニューグレー1800×750×70031メラミン化粧板(共巻)
135,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089247LK-1890Tローズ1800×900×70040メラミン化粧板(共巻)
123,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089256LK-1890Tチーク1800×900×70040メラミン化粧板(共巻)
123,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089265LK-1890Tアイボリー1800×900×70040メラミン化粧板(共巻)
123,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089274LK-1890Tニューグレー1800×900×70040メラミン化粧板(共巻)
123,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする