光
飛沫飛散防止パネル アクリル大開口タイプ
飛沫感染・飛散防止パネルの大開口タイプです。高さ200mmの開口で荷物の受け渡しなどもカンタン!置くだけで簡単に設置が可能です。
用途
テーブル・カウンター用
材質
アクリルキャスト
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
600
質量(g)
1850
奥行(mm)
200
間口(mm)
900
開口部(mm)
下部450×上部400×高さ200
内容量
1箱(3台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65094314
HBPA974
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください