曜日別特売

禁止行為標識

禁止行為標識 - グリーンクロス禁止行為標識 - グリーンクロス禁止行為標識 - グリーンクロス禁止行為標識 - グリーンクロス禁止行為標識 - グリーンクロス禁止行為標識 - グリーンクロス

令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り

用途規制されている禁止行為について明確に表示する材質PP厚さ(mm)1質量(g)160取付方式ビス止め内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横幅(mm)
縦幅(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65094339KK-1 横 300x600 禁煙600300禁煙
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094348KK-2 横 300x600 火気厳禁600300火気厳禁
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094357KK-3 横 300x600 危険物600300危険物
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094366KK-4 縦 300x600 禁煙300600禁煙
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094375KK-5 縦 300x600 火気厳禁300600火気厳禁
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094384KK-6 縦 300x600 危険物300600危険物
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする