グリーンクロス
禁止行為標識
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り
用途
規制されている禁止行為について明確に表示する
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
取付方式
ビス止め
表示内容
禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横幅(mm)
縦幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65094454
KK-7 横 3種 450x300
450
300
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
65094463
KK-8 縦 3種 450x300
300
450
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください