曜日別特売

禁止行為標識 ステッカー

禁止行為標識 ステッカー - グリーンクロス禁止行為標識 ステッカー - グリーンクロス

令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。

用途規制されている禁止行為について明確に表示する厚さ(mm)1質量(g)60取付方式ステッカー表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横幅(mm)
縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65094479KK-S7 横 3種 450x300450300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65094488KK-S8 縦 3種 450x300300450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする