DANNO(ダンノ)
木製レーキ(ヒノキ) 日本製
歯の部分が交換可能ですので経済的です。(組立式)
材質
ヒノキ材
柄長さ(mm)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65094856
D3145
1.7
歯部:80×500×25
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094865
D3153
1.9
歯部:80×600×25
¥5,300
¥
5,298
¥5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094874
D3146
2.1
歯部:80×700×25
¥5,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094883
D3147
2.3
歯部:80×900×25
¥6,400
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。