DANNO(ダンノ)
アルミコートブラシN 日本製
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質
台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:アルミパイプ
毛丈(mm)
130
柄長さ(mm)
1350
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65095276
D3075
900
3.1
¥11,900
¥
11,880
¥13,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095285
D3076
1200
3.8
¥14,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095294
D3077
1500
4.2
¥17,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095303
D3078
1800
5.1
¥18,500
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。