奇天烈電子工作 ハードディスク連動LEDイルミネーション

奇天烈電子工作 ハードディスク連動LEDイルミネーション - ビット・トレード・ワン

「ハードディスク連動LEDイルミネーション」はHDDやSSDのアクセスランプと連動してLEDイルミネーションを点滅させるアクセサリキット。市販のLEDテープ等を利用して、PCを輝かせることができちゃいます。読み込み・書き込みに連動したフルカラーLEDの色変化に対応、使用状況にあわせてPC全体が光るデザイン等も作れますよ!スタティックやランダムとは一味違うLEDイルミネーションを実現させてみませんか?

質量(g)約22使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源12V 5インチ電源コネクタより供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×69×21基板寸法(mm)W25×D69出力端子1.12VDC, 2.Green, 3.Red, 4.Blue(アノードコモン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097376ADRL12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする