ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 - スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 - スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 - スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 - スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 - スイッチサイエンス
(1件のレビュー)

電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。

出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097559SSCI-056830
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65097559
2022-10-14
用途: アマチュア無線のデーター通信に使用

電圧降下を見込んで5.10Vのアウトプットは大変良い。
安定して使用出来て、購入は正解であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする