曜日別特売

ニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入)

ニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) - アンセル

高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。

用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.07機能引き裂き抵抗粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100仕様シリコンフリー内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6509764782-134-7S7.717-
オープン2,698
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り12点です
6509765682-134-8M9.519EN374-1:2016規格:Type C、EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
オープン
取扱い終了
6509766582-134-9L10.521EN374-1:2016規格:Type C、EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする