曜日別特売

40スムス (マチ付)手袋

40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)40スムス (マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)

綿100%でソフトな肌触り。立体縫製で着用感に優れ、手にピッタリフィットします。
薄手で吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。

機能吸汗性入数(双)12指マチマチあり内容量1パック(12双)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098715FT-3115S綿(40番手)21.5158.516
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
65098724FT-3115M綿(40番手)22.5158.516
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
65098733FT-3115L綿(40番手)2317918
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
65098749FT-3115LL綿2518920
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする