曜日別特売

ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋

ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用
立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適
※手首のボタンホックが脱げを防止

機能伸縮性材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC指マチマチあり入数(双)1内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火の近く、または高温での作業には使用しないでください。
※直射日光をさけて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65099074FT-3207S2171425
オープン
359
395(税込)
当日出荷
65099083FT-3207M227.51527
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
65099099FT-3207L2381629
オープン
359
395(税込)
当日出荷
65099108FT-3207LL2491731
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-17
用途: メンテナンス
その他業種

使いやすい。これからも書い続けたいと心から思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする