iPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能

iPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUSiPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUSiPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUSiPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUSiPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUSiPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代)  薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能 - LEPLUS

上質&スマート 大切なiPad をより機能的に。
しっとりとしてなめらかな手触り。
品のある質感と光沢が美しいPUレザーを使用しています。
Apple Pencilを収納できるゴム製のホルダーを搭載しています。
名刺サイズ(約95×60mm)のカードが収納できます。
3WAYスタンド機能。
動画視聴やタイピングなど、用途に合わせた使い分けが可能です。

対応機種2021 iPad Pro 11inch (第3世代)材質PUレザー特性3WAYスタンド機能、カード収納内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65099153LP-ITPM21PLARDレッド
4,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65099144LP-ITPM21PLABKブラック
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする