曜日別特売

スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック

スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。

その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)124外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65100079EC-SH01BK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65100079
2023-12-04
用途: 自家用車
東生コン工業 株式会社

サイドの押さえがとても良かったデザインもそこそこいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする